항목 | 연속 굽힘 트레이 케이블 |
케이블 유형 | 연속 굽힘 |
도체 재료 | 구리 |
게이지 / 도체 | 16/25 |
자켓 색상 | 회색 |
자켓 소재 | PVC |
맥스. 암페어 | 8 |
맥스. 전압 | 600V |
최소 굽힘 반경 | 8 x OD |
공칭 외부 직경. | 0.85 " |
도체 수 | 25 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
스풀 길이 | 100ft. |
온도. 범위 | 화씨 23도 ~ 176도 |
와이어 색상 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 |
와이어 크기 | 16 AWG |
선박 중량 (kg) | 28.35 |
선박 높이 (cm) | 20.57 |
선박 길이 (cm) | 46.23 |
선박 폭 (cm) | 46.48 |
HS 코드 | 8544499000 |
원산지 | US |
모델 | 도체 재료 | 게이지 / 도체 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 차폐 / 비 차폐 | 스풀 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF130US-15-25 | 베어 구리 | 16/25 | 0.765 " | 25 | 차폐되지 않은 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 22,032 | |
CF130US-15-33 | 베어 구리 | 16/33 | 0.85 " | 33 | 차폐되지 않은 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 32,795 | |
CF140US-15-25 | 베어 구리 | 16/25 | 0.85 " | 25 | 차폐 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 38,132 | |
CF130US-15-25-25 | 구리 | 16/25 | 0.765 " | 25 | 차폐되지 않은 | 25ft. | ₩ 630,962 | |
CF130US-15-33-25 | 베어 구리 | 16/33 | 0.85 " | 33 | 차폐되지 않은 | 25ft. | ₩ 949,392 | |
CF140US-15-25-25 | 베어 구리 | 16/25 | 0.85 " | 25 | 차폐 | 25ft. | ₩ 938,577 | |
CF130US-15-25-100 | 베어 구리 | 16/25 | 0.765 " | 25 | 차폐되지 않은 | 100ft. | ₩ 2,523,832 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.