항목 | 배전 카트 |
A | 200 |
색상 | 실버 / 블랙 |
인클로저 등급 | 네마 3R |
입구 | 캠 잠금 |
자재 | 스테인리스 강 |
극 수 | 4 |
전선 수 | 5 |
콘센트 | (6) 50A @ 125 / 250V, (2) 30A @ 250V 비 GFCI, (2) 20A @ 125V GFCI 5-20R |
정격 전압 | 120 / 208 VAC |
선박 중량 (kg) | 104.33 |
선박 높이 (cm) | 89.41 |
선박 길이 (cm) | 127 |
선박 폭 (cm) | 83.82 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.