항목 | 휴대용 발전소 |
A | 50 |
색상 | 실버 / 블랙 |
인클로저 재질 | 스테인리스 강 |
Hz | 60 |
입력 연결 | 유선 |
입력 전압 | 480 VAC |
kVA 등급 | 15 |
자재 | 스테인리스 강 |
설치 | 카트 |
NEMA 평가 | 3R |
Output Voltage | 120에서 208 VAC로 |
전반적인 깊이 | 32.86 " |
전체 높이 | 57.24 " |
전체 폭 | 25 " |
상 | 세 |
선박 중량 (kg) | 222.3 |
선박 높이 (cm) | 168.15 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 93.98 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
6210PDC30-2 | 100 | ₩ 35,507,815 | ||
6212PDC30-2 | 30 | ₩ 28,596,592 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.