항목 | 펜던트 박스가있는 발전기 코드 |
색상 | 검정 |
코드 길이 | 100ft. |
게이지 / 도체 | 12/4 |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
자켓 색상 | 검정 |
맥스. 암페어 | 20 |
NEC 코드 지정 | SOW |
NEMA 플러그 구성 | L14-20피 |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-20R |
공칭 외부 직경. | 0.65 " |
아울렛 수 | 1 |
전원 표시 등 | 아니 |
셰이프 | 일주 |
온도. 범위 | -40도 ~ 194도 F |
전압 | 120/240 |
선박 중량 (kg) | 19.05 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 46.04 |
HS 코드 | 8544429000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.