항목 | 유닛 히터 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 5.625 " |
Duty | 연속 에어 오버 |
효율성 그룹 | 높은 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
Frame | 48Y |
완전 부하 암페어 | 4.3 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 6.125 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 영구 분할 커패시터 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 장착 유형 | 마개 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 유닛 히터 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | PSC |
설치 | 링 / 스터드 |
명판 RPM | 1100 |
속도의 수 | 2 |
전체 길이 | 11.125 " |
상 | 1 |
반지 Dia. | 2-1 / 4 " |
링 투 링 센터 | 5-11 / 16 " |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1001-1100 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 5" |
스터드 패턴 | 3-5/8 x 3-5/8" |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 7.65 |
선박 높이 (cm) | 25.91 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.