항목 | 송풍기 / 팬 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 5 5 / 8 " |
볼트 서클 직경 | 5 1 / 8 " |
Duty | 연속 에어 오버 |
Frame | 48Y |
완전 부하 암페어 | 2.2 |
HP | 1/6 |
Hz | 60 Hz에서 |
길이 덜 샤프트 | 5 1 / 8 " |
맥스. 주변 온도. | 60도 씨 |
모터 응용 | HVAC / R |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 팬/송풍기 모터 |
모터 열 보호 | 자동차 |
명판 RPM | 1075 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
서비스 요인 | 1 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 3" |
스터드 길이 | 7 / 8 " |
스터드 크기 | 8-32 |
전압 | 115V 교류 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 5.95 |
원산지 | 맥시코 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.