CENTURY SK1072 풀 모터 3/4 Hp 3450 Rpm 115/230vac
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수영장 및 스파 펌프 모터 |
주변 온도. 범위 | 50도 C |
베어링스 | 이중 밀봉 볼 |
효율성 그룹 | ㅁㄴㅇㄹ |
Enclosure | Dripproof 열기 |
마감재 | 검정 |
플랜지 재질 | 알류미늄 |
Frame | 56C |
완전 부하 암페어 | 14.6/7.3 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 회전 | CCWSE |
모터 서브 애플리케이션 | SPA 수영장 펌프 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
설치 | 페이스메이크업 |
명판 RPM | 3450 |
상 | 1 |
회전 | CCWSE |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.50 |
샤프트 | 건이 있는 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 2 1 / 16 " |
샤프트 재질 | 303 스테인레스 스틸 |
열 보호 | 자동차 |
UPC | 786674030993 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 10.04 |
선박 높이 (cm) | 23.62 |
선박 길이 (cm) | 48.51 |
선박 폭 (cm) | 23.88 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
모델 | 절연 클래스 | 주변 온도. 범위 | 베어링스 | 모터 디자인 | 모터 열 보호 | 모터 유형 | 설치 | 명판 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USN1202 | B | 50도 C | 공 | 영구 분할 커패시터 | 자동차 | PSC | 페이스메이크업 | 3450 | ₩ 1,052,625 | |
USN1152 | B | 50도 C | 공 | 영구 분할 커패시터 | 자동차 | PSC | 페이스메이크업 | 3450 | ₩ 949,812 | |
SN1202 | B | 50도 C | 공 | 영구 분할 커패시터 | 자동차 | PSC | 페이스메이크업 | 3450 | ₩ 1,185,782 | |
SN1152 | B | 50도 C | 공 | 커패시터 시작 | 자동차 | 커패시터 시작 | 페이스메이크업 | 3450 | ₩ 1,028,422 | |
SN1102 | B | 50도 C | 공 | 커패시터 시작 | 자동차 | 커패시터 시작 | 페이스메이크업 | 3450 | ₩ 931,682 | |
SN1072 | B | 50도 C | 공 | 커패시터 시작 | 자동차 | 커패시터 시작 | 페이스메이크업 | 3450 | ₩ 911,330 | |
USN1302 | B | 50도 C | 공 | 영구 분할 커패시터 | 자동차 | PSC | 페이스메이크업 | 3450 | ₩ 1,566,827 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.