CENTURY RB2054DV2 모터 분할 위상 1/2 Hp 1725 115/230v 56 개방
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벨트 구동 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 6.5 " |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 엽니다 |
Frame | 56 |
완전 부하 암페어 | 9.6/4.8 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 8 5 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 분할 위상 |
모터 인클로저 설계 | 엽니다 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 벨트 박사 팬 / 송풍기 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 분할 위상 |
설치 | 요람 |
명판 RPM | 1725 |
전체 길이 | 10.187 " |
상 | 1 |
탄력있는 반지 Dia. | 2.5 " |
링 투 링 센터 | 7-13 / 16 " |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
스터드 패턴 | 4-1/8 x 4-1/8" |
열 보호 | 자동차 |
UPC | 999552484188 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 8.6 |
선박 높이 (cm) | 22.61 |
선박 길이 (cm) | 35.81 |
선박 폭 (cm) | 20.57 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 모터 디자인 | 몸 Dia. | Enclosure | 모터 인클로저 설계 | 모터 열 보호 | 모터 유형 | 설치 | 명판 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H262V2 | 3 위상 | 6.5 " | Dripproof 열기 | Dripproof 열기 | 없음 | 3 위상 | 요람 | 1725 | ₩ 752,692 | ||
B722L | 커패시터 시작 | 6.5 " | Dripproof 열기 | Dripproof 열기 | 자동차 | 커패시터 시작 | 요람 | 3450 | ₩ 1,029,035 | ||
H841V1 | 3 위상 | 6.5 " | Dripproof 열기 | Dripproof 열기 | 자동차 | 3 위상 | 요람 | 3450 | ₩ 647,972 | ||
H843V1 | 3 위상 | 6.5 " | Dripproof 열기 | Dripproof 열기 | 자동차 | 3 위상 | 요람 | 3450 | ₩ 922,862 | ||
H844 | 3 위상 | 6.5 " | Dripproof 열기 | Dripproof 열기 | 자동차 | 3 위상 | 요람 | 3450 | ₩ 937,440 | ||
RB1204AV1 | 커패시터 시작 | 6.625 " | Dripproof 열기 | Dripproof 열기 | 자동차 | 커패시터 시작 | 요람 | 1725 | ₩ 1,151,902 | ||
C533 | 커패시터 시작 | 6.5 " | Dripproof 열기 | Dripproof 열기 | 자동차 | 커패시터 시작 | 크래들 / 스터드 | 1725/1140 | ₩ 1,344,507 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.