CENTURY H1053AV1 1 HP 콘덴서 팬 모터, 3상, 850 명판 RPM
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콘덴서 팬 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 6.625 " |
볼트 서클 직경 | 5-15 / 16 " |
커패시터 필요 | 아니 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56HZ |
완전 부하 암페어 | 5.1-5.4/2.7 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
리드 길이 | 6" |
길이 덜 샤프트 | 12.875 " |
맥스. 주변 온도. | 70도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 싱글 플랫 키 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 콘덴서 팬 |
모터 열 보호 | 자동차 |
명판 RPM | 850 |
공칭 효율성 | 73.0% |
전체 길이 | 18.875 " |
상 | 3 |
RPM 범위 | 0-1000 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 6" |
스터드 수량 | 4 |
스터드 크기 | 10-32 x 1 " |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 21.02 |
프로덕트 | 모델 | HP | 베어링스 | 몸 Dia. | Hz | 절연 클래스 | 리드 길이 | 길이 덜 샤프트 | 맥스. 주변 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAN1076 | 3/4 | 공 | 5.625 " | 60 | B | - | 7" | 60도 C | ₩ 719,442 | ||
OAN1076V1 | 3/4 | 공 | 5.625 " | 50/60 | B | - | 8.375 " | 60도 C | ₩ 734,125 | ||
OAN470 | 1/4 | 공 | 5-11 / 16 " | 50/60 | B | - | 6" | 40도 C | ₩ 700,507 | ||
OAN010 | 1/3 | 공 | 5-11 / 16 " | 60 | B | - | 5.25 " | 60도 C | ₩ 696,360 | ||
OAN460 | 3/4 | 공 | 5-11 / 16 " | 60 | B | - | 8.375 " | 60도 C | ₩ 713,352 | ||
OAN747 | 3/4 | 공 | 5-11 / 16 " | 60 | B | - | 8 1 / 16 " | 60도 C | ₩ 971,390 | ||
OPV748 | 1/6, 1/12, 1/20 | 소매 | 5" | 60 | B | - | 4.25 " | 60도 C | ₩ 571,462 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.