항목 | 직접 구동 송풍기 모터 |
베어링스 | 소매 |
몸 Dia. | 5.625 " |
커패시터 포함 | 아니 |
커패시터 필요 | 2MDV9 |
Duty | 연속 에어 오버 |
Enclosure | 오픈 에어 오버 |
Frame | 48Y |
완전 부하 암페어 | 10.9 |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | A |
길이 덜 샤프트 | 5.375 " |
맥스. 주변 온도. | 50도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 영구 분할 커패시터 |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | T- 플렉스 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | Direct Dr Fan / Blower |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | PSC |
설치 | 비틀림 플렉스 브래킷 |
명판 RPM | 1075 |
속도의 수 | 4 |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1001-1100 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 6" |
샤프트 방향 | 수평 |
샤프트 유형 | 평면 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 8.98 |
선박 높이 (cm) | 33.78 |
선박 길이 (cm) | 33.27 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 속도의 수 | 커패시터 필요 | 완전 부하 암페어 | 전체 길이 | 축 길이 | 스터드 패턴 | 전압 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
752 | 4 | 2MDV4 | 3.9 | 9.88 " | 5.5 " | 1-11/16 x 1-11/16" | 115 | 1/4 | ₩ 392,577 | ||
753 | 4 | 2MDV4 | 5.6 | 10.375 " | 5.5 " | - | 115 | 1/3 | ₩ 378,752 | ||
754 | 4 | 2MDV6 | 8.9 / 5.9 / 4.2 / 3.2 | 11 " | 5.5 " | 3-5/8 x 3-5/8" | 115 | 1/2 | ₩ 415,415 | ||
9647 | 3 | 2MDV4 | 2.7 | - | 5.5 " | - | 115 | 1/6 | ₩ 321,597 | ||
FM1026 | 3 | 2MDV4 | 1.4 | - | 6" | - | 208-230 | 1/4 | ₩ 355,740 | ||
FM1036 | 3 | 2MDV6 | 2.7 | - | 6" | - | 208-230 | 1/3 | ₩ 425,390 | ||
FM1056 | 3 | 2MDV7 | 3.4 | - | 6" | - | 208-230 | 1/2 | ₩ 467,827 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.