CENTURY FD6001A 모터 Psc 3/4 Hp 1075 208-230v 48y 열기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직접 구동 송풍기 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 5.75 " |
볼트 서클 직경 | 5.187 " |
커패시터 포함 | Multi Rated (5/7.5/10/12.5/15MFD/370V) |
커패시터 필요 | 포함 사항 |
Duty | 연속 에어 오버 |
Enclosure | 엽니다 |
Frame | 48Y |
완전 부하 암페어 | 4.0 |
HP | 3 / 4에 1 / 5 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 5.5 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 영구 분할 커패시터 |
모터 인클로저 설계 | 엽니다 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 마개 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | Direct Dr Fan / Blower |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | PSC |
설치 | 링 / 스터드 / 밴드 / 홀 |
명판 RPM | 1075 |
속도의 수 | 4 |
전체 길이 | 10 5 / 16 " |
상 | 1 |
탄력있는 반지 Dia. | 2.25 " |
링 투 링 센터 | 5.437 " |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1001-1100 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 4.5 " |
샤프트 방향 | 수평 |
샤프트 유형 | 평면 |
스터드 길이 | 5 / 8 " |
스터드 위치 | 샤프트 엔드 |
스터드 패턴 | 3-5/8 x 3-5/8" |
스터드 크기 | # 8-32 NC-2A |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 208-230 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 7.02 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 35.05 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | Frame | 베어링스 | 몸 Dia. | 완전 부하 암페어 | HP | Hz | 절연 클래스 | 길이 덜 샤프트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGD1016 | 48Y | 소매 | 5.625 " | 1.0 | 1/6 | 60 | B | 3.875 " | ₩ 298,357 | ||
9403 | 42 | 소매 | 5" | 6.4 | 1/5, 1/6, 1/8 | 60 | B | 4 15 / 16 " | ₩ 354,532 | ||
OGD1026 | 48Y | 소매 | 5.625 " | 1.5 | 1/4 | 60 | B | 4.25 " | ₩ 321,457 | ||
FDL1036 | 48Y | 소매 | 5.625 " | 4.2 | 1/3 | 60 | A | 5.625 " | ₩ 336,420 | ||
FD1036 | 48Y | 소매 | 5.625 " | 2.1 | 1/3 | 60 | A | 5.625 " | ₩ 380,905 | ||
FDL1016 | 48Y | 소매 | 5.625 " | 2.5 | 1/6 | 60 | B | 4.875 " | ₩ 341,670 | ||
ONR6026 | 42Y | 소매 | 5" | 6.5 | 1/5 | 60 | B | 4.625 " | ₩ 318,990 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.