CENTURY BN24V1 펌프 모터 분할 위상 3/4 Hp 3450 115v Odp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수영장 및 스파 펌프 모터 |
베어링스 | 공 |
Enclosure | Dripproof 열기 |
마감재 | 검정 |
Frame | 48Y |
완전 부하 암페어 | 9.4 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 분할 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 회전 | CCWSE |
모터 서브 애플리케이션 | SPA 수영장 펌프 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 분할 위상 |
설치 | Base |
명판 RPM | 3450 |
상 | 1 |
회전 | CCWSE |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 | 스레드 3 / 8-16 UNC-2A RH |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 1 13 / 16 " |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 7.29 |
선박 높이 (cm) | 23.62 |
선박 길이 (cm) | 44.45 |
선박 폭 (cm) | 23.88 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 모터 유형 | 주변 온도. 범위 | 효율성 그룹 | 설치 | 명판 RPM | 회전 | 서비스 요인 | 샤프트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN50V1 | 커패시터 시작 | - | - | Base | 3450/1725 | CCWSE | 1.0 | 스레드 3 / 8-16 UNC-2A RH | ₩ 835,100 | ||
BN34V1 | 커패시터 시작 | - | - | Base | 3450/1725 | CCWSE | 1.0 | 스레드 3 / 8-16 UNC-2A RH | ₩ 813,190 | ||
BN23V1 | 분할 위상 | - | - | Base | 3450 | CCWSE | 1.0 | 스레드 3 / 8-16 UNC-2A RH | ₩ 423,815 | ||
B2235 | 커패시터 시작 | 50도 C | 높은 | 리지드베이스 | 3450/1725 | CCW | 1.00 | 스레드 3 / 8-16 UNC-2A RH | ₩ 1,145,480 | ||
B2233 | 커패시터 시작 | 50도 C | ㅁㄴㅇㄹ | 리지드베이스 | 3450/1725 | CCW | 1.00 | 스레드 3 / 8-16 UNC-2A RH | ₩ 885,832 | ||
B237 | PSC | 50도 C | ㅁㄴㅇㄹ | 리지드베이스 | 3450 | CCW | 1.00 | 스레드 3 / 8-16 UNC-2A RH | ₩ 1,095,850 | ||
B2234 | 커패시터 시작 | 50도 C | ㅁㄴㅇㄹ | 리지드베이스 | 3450/1725 | CCW | 1.00 | 스레드 3 / 8-16 UNC-2A RH | ₩ 997,360 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.