그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직접 구동 송풍기 모터 |
베어링스 | 소매 |
몸 Dia. | 5" |
볼트 서클 직경 | 4.625 " |
커패시터 포함 | 아니 |
커패시터 필요 | 2MDV4 |
Duty | 연속 에어 오버 |
Enclosure | 오픈 에어 오버 |
Frame | 42Y |
완전 부하 암페어 | 2.4 |
HP | 1/6 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 5 11 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 영구 분할 커패시터 |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 반지 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | Direct Dr Fan / Blower |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | PSC |
설치 | 반지 |
명판 RPM | 1625 |
속도의 수 | 3 |
상 | 1 |
탄력있는 반지 Dia. | 2.5 " |
링 투 링 센터 | 5-5 / 16 " |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1601-1700 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 5.25 " |
샤프트 방향 | 수평 |
샤프트 유형 | 평면 |
스터드 위치 | 양쪽 끝 |
스터드 패턴 | 3-1/4 x 3-1/4" |
스터드 크기 | # 8-32 x 7/8, # 8-32 x 1/2 " |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 4.73 |
선박 높이 (cm) | 18.8 |
선박 길이 (cm) | 33.27 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 절연 클래스 | 볼트 서클 직경 | 커패시터 포함 | 길이 덜 샤프트 | 모터 디자인 | 모터 장착 위치 | 모터 유형 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
799 | B | 9 인치, 10-3 / 16 인치 | 5MFD / 370V | 5 1 / 16 " | 영구 분할 커패시터 | - | PSC | 비틀림 플렉스 브래킷 | ₩ 409,115 | ||
BL6410 | A | 4.437 " | 필요하지 않음 | 4.437 " | 음영 처리 된 극 | 모든 각도 | 음영 처리 된 극 | 반지 | ₩ 287,560 | ||
BL6416 | A | 4.437 " | 필요하지 않음 | 4 15 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 모든 각도 | 음영 처리 된 극 | 반지 | ₩ 366,502 | ||
B6415 | A | 4.437 " | 필요하지 않음 | 4 15 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 모든 각도 | 음영 처리 된 극 | 반지 | ₩ 357,840 | ||
B6507 | B | 4.437 " | 아니 | 4 15 / 16 " | 영구 분할 커패시터 | 모든 각도 | PSC | 반지 | ₩ 340,515 | ||
BL6413 | A | 4.437 " | 필요하지 않음 | 4.437 " | 음영 처리 된 극 | 모든 각도 | 음영 처리 된 극 | 반지 | ₩ 291,427 | ||
429 | A | 4.625 " | 필요하지 않음 | 4 15 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 모든 각도 | 음영 처리 된 극 | 반지 | ₩ 221,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.