CELLTREAT 229426 원심분리기 튜브 50ml 판지 - 500개 팩
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원심 분리 관 |
생산 능력 | 50mL |
색상 | 초기화 |
졸업 범위 | .5mL ~ 50mL |
졸업 세분 | 2.5mm |
길이 | 115.64mm |
자재 | 폴리 프로필렌 |
맥스. 상대 원심력 (xG) | 9400 |
외부 Dia. | 28.7mm |
온도. 범위 | -80도 ~ 100도 C |
선박 중량 (kg) | 10.55 |
선박 높이 (cm) | 32.77 |
선박 길이 (cm) | 77.47 |
선박 폭 (cm) | 45.21 |
HS 코드 | 3926909910 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 졸업 범위 | 졸업 세분 | 길이 | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229410 | 15mL | .1mL ~ 15mL | 0.500mm | 120.23mm | 16.6mm | -80도 ~ 100도 C | ₩ 235,375 | ||
229411 | 15mL | .1mL ~ 15mL | 0.500mm | 120.23mm | 16.6mm | -80도 ~ 100도 C | ₩ 247,485 | ||
229412 | 15mL | .1mL ~ 15mL | 0.500mm | 120.23mm | 16.6mm | -80도 ~ 100도 C | ₩ 148,610 | ||
229416 | 15mL | .1mL ~ 15mL | 0.500mm | 120.23mm | 16.6mm | -80도 ~ 100도 C | ₩ 345,590 | ||
229417 | 15mL | .1mL ~ 15mL | 0.500mm | 120.23mm | 16.6mm | -80도 ~ 100도 C | ₩ 327,320 | ||
229420 | 50mL | .5mL ~ 50mL | 2.5mm | 115.64mm | 28.7mm | -80도 ~ 100도 C | ₩ 277,795 | ||
229421 | 50mL | .5mL ~ 50mL | 2.5mm | 115.64mm | 28.7mm | -80도 ~ 100도 C | ₩ 247,835 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.