항목 | 도어 윈도우 프레임 키트 |
마감재 | 아연 도금 |
자재 | 20 게이지 아연 도금 강철 |
오프닝 높이 | 35 " |
개방 폭 | 5" |
창 높이 | 34 " |
창 너비 | 4" |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7308305015 |
원산지 | US |
모델 | 오프닝 높이 | 개방 폭 | 창 높이 | 창 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT-B1 4X25 | 27 " | 5" | 26 " | 4" | ₩ 225,750 | |
LT-B1 5X20 | 22 " | 7" | 21 " | 6" | ₩ 194,232 | |
LT-B1 10X10 | 12 " | 12 " | 11 " | 11 " | ₩ 152,495 | |
LT-B1 22X28 | 30 " | 24 " | 29 " | 23 " | ₩ 318,482 | |
LT-B1 24x30 | 31 " | 26 " | 30 " | 25 " | ₩ 365,592 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.