그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | T- 핸들 토크 스크루 드라이버 |
정확성 | 전체 스케일의 6.0 % ~ 20 %에서 +/- 100 % 토크 판독 값 |
교정 인증서 | 가능 |
드라이브 크기 | 1 / 4 " |
그립 형 | 둥근 T- 핸들, 녹색 |
핸들 타입 | T- 핸들 |
주택 자재 | 마그네틱 생크 |
최소 사이클 수 | 5000 |
전체 길이 | 7.5 " |
기본 스케일 증분 | 6Nm, 4.4ft. lb., 53.1in.-lb. |
기본 스케일 범위 | 6.00 Nm 수준 |
회전 | CW, CCW |
타입 | 사전 설정 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 19.37 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.