그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 토크 드라이버 |
정확성 | 표시된 값의 +/- 6 %, CW, 풀 스케일의 20 % ~ 100 % |
드라이브 크기 | 1/4 육각 |
그립 형 | 삼엽의 편안함 |
주택 자재 | 알류미늄 |
최소 사이클 수 | 5000 |
전체 길이 | 4.5 " |
기본 스케일 범위 | 6 ~ 32 인치 oz. |
리셋 유형 | 캠 오버 토크 제한 클러치 |
회전 | CW / CCW |
타입 | 단일 설정 |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 4 |
선박 길이 (cm) | 19.5 |
선박 폭 (cm) | 4 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 정확성 | 드라이브 크기 | 전체 길이 | 기본 스케일 증분 | 기본 스케일 범위 | 리셋 유형 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61SP | 단일 설정 | 표시된 값의 +/- 6 %, CW, 풀 스케일의 20 % ~ 100 % | 1/4 육각 | 5.625 " | - | 10 ~ 100 인치 oz. | 캠 오버 토크 제한 클러치 | CW / CCW | ₩ 352,082 | ||
61NSM | 미세 조정 가능 | 표시된 값의 +/- 6 %, CW, 풀 스케일의 20 % ~ 100 % | 1/4 육각 | 5.5 " | 1cNm | 10 ~ 80c Nm | 캠 오버 토크 제한 클러치 | CW / CCW | ₩ 543,987 | ||
401NSM | 미세 조정 가능 | 표시된 값의 +/- 6 %, CW, 풀 스케일의 20 % ~ 100 % | 1/4 육각 | 6.75 " | 5cNm | 50 ~ 450c Nm | 캠 오버 토크 제한 클러치 | CW / CCW | ₩ 575,172 | ||
151SM | 조절할 수 있는 | +/- 6 % of Torque Reading CW @ 20-100 % Of Full Scale | 1 / 4 " | 6.25 " | 0.2 인치-파운드 | 3 ~ 15 인치 -lb. | 자동 클릭 오버 | CW | ₩ 536,410 | ||
401SM | 조절할 수 있는 | +/- 6 % of Torque Reading CW @ 20-100 % Of Full Scale | 1 / 4 " | 6.75 " | 0.5 인치-파운드 | 5 ~ 40 인치 -lb. | 클릭 오버 | CW | ₩ 563,395 | ||
61SM | 조절할 수 있는 | +/- 6 % of Torque Reading CW @ 20-100 % Of Full Scale | 1 / 4 " | 5.5 " | 1 인치-온스 | 20 ~ 100 인치-온스 | 자동 클릭 오버 | CW | ₩ 518,297 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.