CDI TORQUE PRODUCTS 2000-100-02 롤링 캐비닛 45 x 24 x 33 인치 흰색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 캐비닛 |
캐스터 크기 | 6 "X 2" |
캐스터 유형 | (2) 고정, (2) 스위블 |
색상 | 백 |
구성 | 왼쪽 뱅크 : (2) 2 "H, (1) 4"H, (1) 10 "H, 오른쪽 뱅크 : (2) 2"H, (2) 4 "H, (1) 8"H |
깊이 | 24 " |
서랍 용량 | 2400의 파운드 |
서랍 슬라이드 | 볼 베어링 |
마감재 | 공단 |
계량기 | 18 |
처리 | (1) 관형 측면 |
높이 | 33 " |
정격 하중 | 2400의 파운드 |
잠금 시스템 | 내부 키가있는 관형 잠금 |
자재 | 강철 |
서랍 수 | 9 |
선반 수 | 0 |
스토리지 용량 | 25,000 cu. 에. |
폭 | 45 " |
작업 표면 재료 | 강철 및 고무 |
선박 중량 (kg) | 308.25 |
선박 높이 (cm) | 83.82 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 114.3 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.