그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체크 밸브 |
입구 | 3/8 (F) NPT |
길이 | 2.187 " |
자재 | 캐스트 황동 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 450 F |
설치 | 수직 또는 수평 |
콘센트 | 3/8 (F) NPT |
탭 크기 | 압력 스위치 언 로더 연결 용 1/8 " |
타입 | 비행기 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8481301090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 육각 크기 | 입구 | 길이 | 자재 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 콘센트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB10 | 비행기 | - | 1 (F) NPT | 3.5 " | 캐스트 황동 | 250의 PSI | 450 F | 1 (F) NPT | ₩ 167,177 | ||
CB12 | 비행기 | - | 1-1 / 4 (F) NPT | 3.875 " | 캐스트 황동 | 250의 PSI | 450 F | 1-1 / 4 (F) NPT | ₩ 226,747 | ||
IC25-AB | 인라인 | 13 / 16 " | 1/4 (F) NPT | 2.125 " | 황동 | 400의 PSI | 400 F | 1/4 (F) NPT | ₩ 31,097 | ||
IC38-AB | 인라인 | 13 / 16 " | 3/8 (F) NPT | 2.125 " | 황동 | 400의 PSI | 400 F | 3/8 (F) NPT | ₩ 45,902 | ||
IC50 | 인라인 | - | 1/2 (F) NPT | 2.875 " | 황동 | - | 400 F | 1/2 (F) NPT | ₩ 46,602 | ||
IC75 | 인라인 | - | 3/4 (F) NPT | 3.25 " | 황동 | - | 400 F | 3/4 (F) NPT | ₩ 65,467 | ||
CB25 | 비행기 | - | 1/4 (F) NPT | 1.75 " | 캐스트 황동 | 250의 PSI | 450 F | 1/4 (F) NPT | ₩ 39,427 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.