그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캠 잠금 |
캠 길이 (인치) | 1-9/16 |
캠 폭 (인치) | 7/8 |
실린더 | 아니 |
마감재 | 솔질 한 크롬 |
도어 두께 | 1-9/32 |
머리 Dia. | 1.125 |
키 번호 | SFIC |
키 유형 | SFIC |
잠금 유형 | 표준 키 캠 잠금 |
맥스. 래칭 거리 (인치) | 7/8 |
장착 구멍 직경 | 1-9/64 |
핀 수 | 0 |
회전 방향 잠금 해제 | 왼쪽 오른쪽 |
잠금 해제 반경 (Deg.) | 90 또는 180 |
날씨 저항 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
원산지 | TW |
모델 | 마감재 | 도어 두께 | 머리 Dia. | 장착 구멍 직경 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39051 | 크롬 | 최대 3/8 | 1-1 / 2 " | 3 / 4 " | 다이얼 콤보 | ₩ 26,600 | |
39021 | 검정 | 최대 3/8 | 1-1 / 2 " | 3 / 4 " | 다이얼 콤보 | ₩ 26,600 | |
39052 | 크롬 | 최대 9/16 | 1-1 / 2 " | 3 / 4 " | 다이얼 콤보 | ₩ 28,105 | |
39022 | 검정 | 최대 9/16 | 1-1 / 2 " | 3 / 4 " | 다이얼 콤보 | ₩ 28,105 | |
39053 | 크롬 | 최대 27/32 | 1-1 / 2 " | 3 / 4 " | 다이얼 콤보 | ₩ 29,365 | |
39023 | 검정 | 최대 27/32 | 1-1 / 2 " | 3 / 4 " | 다이얼 콤보 | ₩ 29,365 | |
59020 | 크롬 | 최대 1-1 / 8 | 1" | 3 / 4 " | 자물쇠 형 | ₩ 26,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.