항목 | 캠 잠금 |
캠 길이 (인치) | 1/2 Or 1-1/4 |
캠 폭 (인치) | 5/8 |
마감재 | 크롬 |
도어 두께 | 최대 9/16 |
머리 Dia. | 1-1 / 2 " |
맥스. 래칭 거리 (인치) | 1-1/4 |
장착 구멍 직경 | 3 / 4 " |
타입 | 다이얼 콤보 |
잠금 해제 반경 (Deg.) | 90 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8301300060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 도어 두께 | 머리 Dia. | 장착 구멍 직경 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39051 | 크롬 | 최대 3/8 | 1-1 / 2 " | 3 / 4 " | 다이얼 콤보 | ₩ 26,600 | ||
39021 | 검정 | 최대 3/8 | 1-1 / 2 " | 3 / 4 " | 다이얼 콤보 | ₩ 26,600 | ||
39022 | 검정 | 최대 9/16 | 1-1 / 2 " | 3 / 4 " | 다이얼 콤보 | ₩ 28,105 | ||
39053 | 크롬 | 최대 27/32 | 1-1 / 2 " | 3 / 4 " | 다이얼 콤보 | ₩ 29,365 | ||
39023 | 검정 | 최대 27/32 | 1-1 / 2 " | 3 / 4 " | 다이얼 콤보 | ₩ 29,365 | ||
59020 | 크롬 | 최대 1-1 / 8 | 1" | 3 / 4 " | 자물쇠 형 | ₩ 26,600 | ||
59021 | 검정 | 최대 1-1 / 8 | 1" | 3 / 4 " | 자물쇠 형 | ₩ 26,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.