항목 | 캠 잠금 |
캠 길이 (인치) | 1-1/8, 1-1/4 |
캠 폭 (인치) | 5/8 |
실린더 | 7 / 16 " |
마감재 | 밝은 크롬 |
도어 두께 | 3/16 |
머리 Dia. | 57/64 |
키 번호 | CH751 |
키 유형 | 서로 같은 |
잠금 유형 | 표준 키 캠 잠금 |
맥스. 래칭 거리 (인치) | 11/16 |
장착 구멍 직경 | 3/4 |
키 수 | 2 |
핀 수 | 5 |
오프셋 | 1/4 |
회전 방향 잠금 해제 | 왼쪽 오른쪽 |
잠금 해제 반경 (Deg.) | 90 또는 180 |
날씨 저항 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.