항목 | 조합 자물쇠 |
몸 높이 | 1.5 " |
본체 재질 | 강철 |
바디 스타일 | 직사각형의 |
몸 두께 | 63 / 64 " |
바디 폭 | 1 13 / 16 " |
제어 키 등록 필요 | 아니 |
다이얼 위치 | 바닥 |
키 컨트롤 | 아니 |
키 유형 | 복합성 |
다이얼 수 | 4 |
핀 수 | 0 |
걸쇠 Dia. | 21 / 64 " |
걸쇠 높이 | 1" |
걸쇠 재질 | 크롬 도금 강화 강철 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.