그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 조절 혼합 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
컴플라이언스 | ASSE 1017, ASSE 1069, ASSE 1070, CSA B125.3, NSF 372 및 NSF 63 |
최대. 압력 | 230의 PSI |
전체 높이 | 2.156 " |
전체 폭 | 5.625 " |
온도. 범위 | 화씨 85도 ~ 130도 |
선박 중량 (kg) | 1.02 |
선박 높이 (cm) | 5.49 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 14.3 |
HS 코드 | 8481400000 |
프로덕트 | 모델 | 컴플라이언스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
HG110D | ASSE 1017, ASSE 1069, ASSE 1070, CSA B125.3, NSF 372 및 NSF 64 | ₩ 212,590 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.