그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 및 압력 릴리프 밸브 |
몸 높이 | 6" |
본체 재질 | 브론즈 |
바디 폭 | 2.5 " |
BtuH | 2,155,000 |
공장 설정 압력 | 150의 PSI |
인 레트 크기 | 1" |
입구 유형 | MNPT |
최대 온도 | 210도 F |
출구 크기 | 1" |
콘센트 유형 | FNPT |
생크 길이 | ㅁㄴㅇㄹ |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
온도 조절기 길이 | 4-3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.78 |
선박 높이 (cm) | 29.21 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 몸 높이 | 바디 폭 | BtuH | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 항목 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVMX-5C | 6" | 2.5 " | 1,912,000 | 3 / 4 " | MNPT | 온도 및 압력 릴리프 밸브 | 3 / 4 " | ₩ 138,162 | ||
FVX-3C | 5 9 / 16 " | 2.5 " | 1,912,000 | 3 / 4 " | FNPT | 온도 및 압력 릴리프 밸브 | 3 / 4 " | ₩ 256,952 | ||
FVMX-3C | 6" | 2.5 " | 2,155,000 | 1" | MNPT | 온도 및 압력 릴리프 밸브 | 1" | ₩ 256,952 | ||
FVMX-3C | 6" | 2.5 " | 1,912,000 | 3 / 4 " | MNPT | 온도 및 압력 릴리프 밸브 | 3 / 4 " | ₩ 238,385 | ||
18821-0150 | 4 5 / 16 " | 1 15 / 32 " | 105,000 | 3 / 4 " | MNPT | 온도 및 압력 릴리프 밸브 | 3 / 4 " | ₩ 42,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.