CAROL E3512S.41.02 화재 경보기/인명 안전 케이블 16awg 1000피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 통신 케이블 |
케이블 유형 | 비 차폐, 플레 넘 |
색상 | 백 |
지휘자 크기 | 16 AWG |
지휘자 유형 | 단단한 벌거 벗은 구리 |
격리 | 프리미엄 등급, 색상 코딩된 Flexguard(R) PVC |
절연 재료 | 프리미엄 등급, 색상 코드 Flexguard(R) PVC |
자켓 색상 | 백 |
자켓 소재 | 프리미엄 등급 Flexguard(R) PVC |
길이 | 1000ft. |
NEC 기사 | 760 |
공칭 외부 직경. | 0.172 " |
도체 수 | 2 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐되지 않은 |
차폐 재료 | 없음 |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 1000 |
좌초 | 고체 |
온도. 범위 | + 32F ~ + 167F (0C ~ + 75C) |
수직 트레이 화염 시험 | 플레 넘 애플리케이션을위한 NFPA 262 및 CSA FT-6 Steiner 터널 화재 테스트를 충족합니다. CA State Fire Marshall 승인 |
전압 | 300 |
선박 중량 (kg) | 11.79 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자켓 소재 | 케이블 유형 | 색상 | 길이 | NEC 기사 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 차폐 / 비 차폐 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1032s.18.10 | PVC | 사운드 및 보안, 라이저 | 회색 | 500ft. | 725 | 0.156 " | 2 | 차폐되지 않은 | ₩ 231,682 | ||
E1034s.18.10 | PVC | 사운드 및 보안, 라이저 | 회색 | 500ft. | 725 | 0.187 " | 4 | 차폐되지 않은 | ₩ 429,992 | ||
E3032s.18.86 | 플렉스가드(R) PVC | 사운드 및 보안, 플레 넘 | 회색 | 500ft. | 800 유형 CMP | 0.156 " | 2 | 차폐되지 않은 | ₩ 275,782 | ||
E3034s.18.86 | 플렉스가드(R) PVC | 사운드 및 보안, 플레 넘 | 회색 | 500ft. | 800 유형 CMP | 0.185 " | 4 | 차폐되지 않은 | ₩ 503,632 | ||
E2002s.18.10 | PVC | 사운드 및 보안, 라이저 | 회색 | 500ft. | 725 | 0.132 " | 2 | 차폐 | ₩ 191,135 | ||
E2006s.18.10 | PVC | 사운드 및 보안, 라이저 | 회색 | 500ft. | 725 유형 CL3R, 800 유형 CMR | 0.173 " | 6 | 차폐 | ₩ 367,447 | ||
E2008s.18.10 | PVC | 사운드 및 보안, 라이저 | 회색 | 500ft. | 725 유형 CL3R, 800 유형 CMR | 0.195 " | 8 | 차폐 | ₩ 447,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.