항목 | 트위스트 페어 케이블 |
굽힘 반경 | 1" |
카테고리 유형 | 6 |
진동수 | 250 MHz |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
자켓 색상 | 파란색 |
자켓 소재 | PVC |
길이 | 100ft. |
지휘자 쌍의 수 | 4 |
작동 온도 범위 | -20도 ~ 75도 C |
외부 Dia. | 0.205 " |
패키지 종류 | 풀 팩 |
포장 | 풀팩 (R) |
당기는 힘 | 25의 파운드 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐되지 않은 |
와이어 크기 | 23 AWG |
선박 중량 (kg) | 1.17 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8544493080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.