항목 | 트위스트 페어 케이블 |
굽힘 반경 | 1" |
케이블 길이 | 1000ft. |
카테고리 유형 | 5E |
지휘자 크기 | 24 AWG |
진동수 | 100 MHz |
자켓 색상 | 회색 |
자켓 소재 | 난연성 PVC |
길이 | 1000ft. |
저온. 등급 (Deg. C) | 0 설치, -10 작동 |
지휘자 쌍의 수 | 4 |
작동 온도 범위 | -10도 ~ 60도 C |
외부 Dia. | 0.2 " |
패키지 종류 | 풀 팩 |
포장 | 풀팩 (R) II |
당기는 힘 | 25의 파운드 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐되지 않은 |
ㅁㄴㅇㄹ | ANSI / TIA / EIA 568 B.2, ICEA S-90-661, 비 플레 넘용 UL 및 c (UL) 유형 CMR (UL 1666), UL 444, RoHS 준수 지침 2002 / 95 / EC, 타사 인증 보장 된 성능 |
UL 유형 | 일어나는 사람 |
와이어 크기 | 24 AWG |
선박 중량 (kg) | 8.75 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.