CAROL C5780.41.01 동축 케이블 20awg 1000피트
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 동축 케이블 |
케이블 유형 | RG 59 / U |
정전 용량 | 16.20pF / 피트 |
색상 | 검정 |
지휘자 크기 | 20 AWG |
임피던스 | 75 옴 |
자켓 소재 | PVC |
재킷 타입 | 프리미엄 PVC 컴파운드 |
길이 | 1000ft. |
공칭 외부 직경. | 0.234 " |
차폐 | 100 % Flexfoil (R) Bonded + 40 % 알루미늄 브레이드 |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 1000 |
선박 중량 (kg) | 10.53 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8544200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 케이블 유형 | 색상 | 지휘자 크기 | 자켓 소재 | 재킷 타입 | 공칭 외부 직경. | 차폐 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1156.41.01 | RG 174 / U | 검정 | 26 AWG | PVC | 프리미엄 PVC 컴파운드 | 0.103 " | 88 % 주석 도금 된 구리 브레이드 | ₩ 711,235 | ||
C1178A.21.01 | RG 58A / U | 검정 | 20 AWG | PVC | 프리미엄 PVC 컴파운드 | 0.195 " | 95 % 주석 도금 된 구리 브레이드 | ₩ 1,094,922 | ||
C3529.41.02 | RG 11 / U | 백 | 14 AWG | PVC | 폴리 비닐 리덴 플루오 라이드 | 0.372 " | (2) 100 % Flexfoil (R) (1) 60 % (2) 40 % 알루미늄 브레이드 | ₩ 5,492,305 | ||
C5039.41.01 | RG 11 / U | 검정 | 14 AWG | 폴리에틸렌 | 프리미엄 PVC 컴파운드 | 0.395 " | 100 % Flexfoil (R) Bonded + 60 % 알루미늄 브레이드 | ₩ 1,437,117 | ||
C8001.41.07 | 쌍축 케이블 | 다크 블루 | 20 AWG | PVC | 프리미엄 PVC 컴파운드 | 0.242 " | 100 % Flexfoil (R) + 57 % 주석 도금 구리 브레이드 | ₩ 1,525,282 | ||
C8029.41.01 | RG6/U +18/2 | 검정 | 18 및 18/2 AWG | PVC | PVC | 0.270 x 0.493 " | 100% 포일, 95% 주석 도금 구리 브레이드 | ₩ 1,555,627 | ||
C3528.41.02 | RG11 / U | 자연의 | 14 AWG | PVC | PVC | 0.351 " | 100 % 플렉스 포일, 60 % 알루미늄 브레이드 | ₩ 6,951,420 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.