항목 | 동축 케이블 |
케이블 유형 | RG6 / U, 쿼드 실드 |
정전 용량 | 16.0pF / 피트 |
색상 | 자연의 |
지휘자 크기 | 18 AWG |
임피던스 | 75 옴 |
자켓 소재 | PVC |
재킷 타입 | PVC |
길이 | 1000ft. |
공칭 외부 직경. | 0.264 " |
차폐 | (2) 100 % Flexfoil, 60 % 및 40 % 알루미늄 브레이드 |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 1000 |
타입 | 플레 넘 등급 |
UPC | 007940703263 |
선박 중량 (kg) | 15.44 |
선박 높이 (cm) | 25.15 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8544200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 케이블 유형 | 공칭 외부 직경. | 차폐 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C3524.41.86 | RG6 / U | 0.226 " | 100 % 플렉스 포일, 60 % 알루미늄 브레이드 | ₩ 1,803,252 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.