그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 훅업 와이어 |
절연 재료 | PVC |
공칭 외부 직경. | 0.07 " |
스풀 길이 | 100ft. |
좌초 / 단선 | 좌초 |
온도. 범위 | -4도 ~ 221도 F |
전압 | 300 |
와이어 색상 | 백 |
와이어 크기 | 20 AWG |
와이어 타입 | UL 1007, UL 1569 |
선박 중량 (kg) | 0.31 |
선박 높이 (cm) | 20.07 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공칭 외부 직경. | 전압 | 와이어 색상 | 와이어 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C2040A.12.01 | 0.07 " | 300 | 검정 | UL 1007, UL 1569 | ₩ 52,482 | ||
C2040A.12.03 | 0.07 " | 300 | 빨간색 | UL 1007, UL 1569 | ₩ 52,482 | ||
C2040A.12.07 | 0.07 " | 300 | 파란색 | UL 1007, UL 1569 | ₩ 50,907 | ||
C2102A.12.03 | 0.102 " | 600 | 빨간색 | UL 1015, CSA TEW | ₩ 51,607 | ||
C2102A.12.07 | 0.102 " | 600 | 파란색 | UL 1015, CSA TEW | ₩ 51,607 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.