항목 | 스피커 와이어 |
케이블 유형 | Speaker |
색상 | 초기화 |
지휘자 크기 | 14 AWG |
지휘자 유형 | 좌초 |
격리 | PVC |
자켓 색상 | 초기화 |
자켓 소재 | PVC |
길이 | 500ft. |
공칭 외부 직경. | 0.135 x 0.235 " |
도체 수 | 2 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐되지 않은 |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 500 |
좌초 | 41/30 |
UPC | 079407035724 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 7.56 |
선박 높이 (cm) | 28.45 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
모델 | 지휘자 크기 | 자켓 소재 | 길이 | 공칭 외부 직경. | 좌초 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1357.18.90 | 18 AWG | PVC | 500ft. | 0.100 x 0.187 " | - | 120 | ₩ 221,900 | |
C1358.18.90 | 16 AWG | PVC | 500ft. | 0.105 x 0.210 " | 26/30 | 150 | ₩ 371,787 | |
C1363.41.90 | 12 AWG | 프리미엄급 PVC | 100ft. | 0.323 " | - | - | ₩ 583,572 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.