항목 | 멀티 컨덕터 브레이드 쉴드 케이블 |
지휘자 크기 | 20 AWG |
자켓 색상 | 검정 |
자켓 소재 | 고무 |
길이 | 100ft. |
공칭 외부 직경. | 0.285 " |
도체 수 | 3 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
온도. 범위 | -4도 ~ 140도 F |
선박 중량 (kg) | 3.38 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8544493080 |
모델 | 케이블 유형 | 항목 | 자켓 소재 | 길이 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1302.41.01 | 마이크로폰 | 통신 케이블 | 캐롤프렌 고무 | 1000ft. | 0.27 " | 2 | ₩ 1,792,017 | |
C1304.41.01 | 통신 및 제어 | 통신 케이블 | 캐롤프렌 고무 | 1000ft. | 0.285 " | 3 | ₩ 1,875,825 | |
C1302.41.01 | - | 멀티 컨덕터 브레이드 쉴드 케이블 | 고무 | 100ft. | 0.27 " | 2 | ₩ 512,995 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.