항목 | RG213U 동축 케이블 |
케이블 유형 | RG213 / U |
정전 용량 | 30.80pF / 피트 |
색상 | 검정 |
지휘자 크기 | 13 AWG |
임피던스 | 50 옴 |
자켓 소재 | PVC |
재킷 타입 | 프리미엄 무오염 PVC |
길이 | 100ft. |
공칭 외부 직경. | 0.405 " |
차폐 | 95 % 베어 구리 브레이드 |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 100 |
선박 중량 (kg) | 5.04 |
선박 높이 (cm) | 27.31 |
선박 길이 (cm) | 44.45 |
선박 폭 (cm) | 44.45 |
HS 코드 | 8544493080 |
프로덕트 | 모델 | 케이블 유형 | 항목 | 재킷 타입 | 길이 | 스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1176A.41.01 | RG 213 / U | 동축 케이블 | 비 오염 PVC 컴파운드 | 1000ft. | 1000 | ₩ 3,338,265 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.