CAROL 02645.85.05 휴대용 코드 Soow 10/3 Awg 250피트 30a
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 코드 |
도체 재료 | 통조림 구리 |
실내 / 실외 / 실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
자켓 색상 | 노란색 |
자켓 소재 | EPDM 고무 Super Vu-Tron (R) Supreme |
재킷 타입 | 수우 |
맥스. 암페어 | 30 |
맥스. 전압 | 600 |
공칭 외부 직경. | 0.66 " |
도체 수 | 3 |
스풀 길이 | 250ft. |
좌초 / 단선 | 좌초 |
온도. 범위 | -58도 ~ 221도 F |
와이어 색상 | 블랙, 화이트, 그린 / 옐로우 |
와이어 크기 | 10 AWG |
선박 중량 (kg) | 32.85 |
선박 높이 (cm) | 51.82 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 도체 재료 | 자켓 색상 | 와이어 색상 | 와이어 크기 | 자켓 소재 | 맥스. 암페어 | 공칭 외부 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09405.35.01 | -40도 ~ 194도 F | 구리 | 검정 | 블랙, 화이트, 레드, 그린, 오렌지 | 14 AWG | Vu-Tron (R) EPDM 고무 | 12 | 0.645 " | ₩ 1,469,562 | ||
09205.35.01 | -40도 ~ 194도 F | 구리 | 검정 | 블랙, 화이트, 레드, 그린, 오렌지 | 12 AWG | Vu-Tron (R) EPDM 고무 | 16 | 0.715 " | ₩ 2,323,317 | ||
02765.82.01 | -40도 ~ 194도 F | 구리 | 검정 | 검정, 흰색, 녹색 | 16 AWG | EPDM 고무 | 13 | 0.39 " | ₩ 206,115 | ||
02762.82.01 | -40도 ~ 194도 F | 구리 | 검정 | 검정, 흰색, 녹색 | 14 AWG | EPDM 고무 | 18 | 0.535 " | ₩ 338,625 | ||
02725.82.01 | -40도 ~ 194도 F | 구리 | 검정 | 검정, 흰색, 녹색 | 12 AWG | EPDM 고무 | 25 | 0.595 " | ₩ 475,825 | ||
02635.35T.05 | -58도 ~ 221도 F | 통조림 구리 | 노란색 | 블랙, 화이트, 그린 / 옐로우 | 16 AWG | EPDM 고무 Super Vu-Tron (R) Supreme | 13 | 0.395 " | ₩ 678,755 | ||
02636.15T.05 | -58도 ~ 221도 F | 통조림 구리 | 노란색 | 블랙, 화이트, 레드, 그린 / 옐로우 | 16 AWG | EPDM 고무 Super Vu-Tron (R) Supreme | 10 | 0.425 " | ₩ 1,638,175 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.