항목 | 용접 케이블 |
도체 재료 | 로프 레이 좌초 구리 |
지휘자 크기 | 2/0AWG |
단열재 | 캐롤프렌 재킷 |
절연 색상 | 검정 |
절연 재료 | 캐롤프렌 |
길이 | 100ft. |
맥스. 암페어 | 223 |
맥스. 전압 | 600 |
공칭 외부 직경. | 0.62 " |
좌초 | 1248 x 30 |
철사 게이지 | 2/0 |
선박 중량 (kg) | 22.21 |
선박 높이 (cm) | 37.59 |
선박 길이 (cm) | 35.31 |
선박 폭 (cm) | 20.83 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
모델 | 지휘자 크기 | 맥스. 암페어 | 공칭 외부 직경. | 좌초 | 철사 게이지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00JO.17545 | 1/0AWG | 190 | 0.565 " | 990 x 30 | 1/0 | ₩ 911,627 | |
00.00JO.17541 | 2 AWG | 140 | 0.47 " | 625 x 30 | 2 AWG | ₩ 677,162 | |
00.00JO.17543 | 1 AWG | 160 | 0.5 " | 778 x 30 | 1 AWG | ₩ 801,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.