항목 | 버스 및 운송 카트 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 금속 / 폴리 우레탄 |
캐스터 크기 | 4" |
캐스터 유형 | 받침 |
색상 | 검정 |
건설 | 폴리 프로필렌 |
선반 사이의 거리 | 12.25 " |
처리 | 몰딩 |
핸들 포함 | 가능 |
입술 높이 | 0.19 " |
로드 캡. 선반 당 | 100 파운드 |
부하 용량 | 300의 파운드 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
선반 수 | 3 |
전체 높이 | 38 " |
전체 길이 | 42 " |
전체 폭 | 23 " |
선반 길이 | 30.5 " |
선반 너비 | 18.25 " |
선박 중량 (kg) | 29.7 |
선박 높이 (cm) | 42.55 |
선박 길이 (cm) | 107.95 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 9403704031 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 재질 | 캐스터 유형 | 전체 길이 | 전체 폭 | 선반 길이 | 선반 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC203603 | 폴리 우레탄 | 비 마킹, 스위블 | 36 1 / 4 " | 18 " | 24.25 " | 15.5 " | ₩ 605,955 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.