그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 석고 링 |
박스 타입 | 투갱 |
색상 | 라이트 블루 |
표지 재질 | PVC |
커버 타입 | 1/2 "라이저 |
깊이 | 3.775 " |
길이 | 0.597 " |
자재 | PVC |
올림 (In.) | 1/2 |
올려 진 높이 | 1 / 2 " |
하위 카테고리 | 마운팅 액세서리 |
폭 | 3.592 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 10.13 |
선박 길이 (cm) | 7.57 |
선박 폭 (cm) | 10.13 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 박스 타입 | 깊이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ03SXAR | 싱글 갱 | 3.59 " | 0.596 " | 2.186 " | ₩ 4,952 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.