그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 탭이있는 스프링 체크 밸브 |
연결 유형 | FNPT |
크래킹 압력 | 0.5의 PSI |
흐름 | 18gpm |
길이 | 3.5 " |
자재 | 낮은 납 황동 |
최대 온도 | 190도 F |
맥스. 수압 | 200의 PSI |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
전체 높이 | 1.75 " |
스크린 소재 | 스테인리스 강 |
씰 재질 | NBR 고무 SN-919F |
시트 재질 | 무연 청동 |
크기 | 1" |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
폭 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 18.29 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 8481301090 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 흐름 | 길이 | 전체 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVB-5TLF | 23gpm | 3.75 " | 2.25 " | 1.25 " | 2.25 " | ₩ 95,620 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.