항목 | 체크 밸브 |
연결 유형 | FNPT |
흐름 | 23gpm |
길이 | 3.75 " |
자재 | 무연 황동 |
맥스. 수압 | 400의 PSI |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
전체 높이 | 2.25 " |
스크린 소재 | 스테인리스 강 |
씰 재질 | 니트릴 (Buna N) |
시트 재질 | 무연 청동 |
크기 | 1.25 " |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
폭 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.78 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8481301010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 흐름 | 길이 | 전체 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4061E | 18gpm | 3.5 " | 1.75 " | 1" | 1.75 " | ₩ 138,320 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.