CALPIPE SECURITY BOLLARDS SSR04040-D 볼라드 탈착식 돔 36인치 H 컬러 Ss
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배 매는 기둥 |
캡 | 둥근 천장 |
색상 | 스테인레스 스틸 # 4 |
건설 | 스테인리스 강 |
마감재 | #4 |
높이 | 36 " |
잠금 시스템 | 내부 자물쇠 |
자재 | 스테인리스 강 |
마운팅 플레이트 치수 | NA |
장착 구멍 수 | NA |
외부 Dia. | 4" |
전체 높이 | 48 " |
두께 | 0.237 " |
타입 | 이동할 수있는 |
벽 두께 | 0.237 " |
선박 중량 (kg) | 22.68 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 124.46 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 전체 높이 | 캡 | 색상 | 두께 | 벽 두께 | 건설 | 마감재 | 잠금 시스템 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP03040-YD | 36 " | 둥근 천장 | 노란색 | 0.28 " | 0.28 " | 탄소강 | - | 외부 자물쇠 | ₩ 709,520 | |
IBP03080-YD | 48 " | 둥근 천장 | 노란색 | 0.3 " | 0.3 " | 탄소강 | Calpipe Security bollards는 표준 검정색 또는 노란색 분말 코팅 마감을 제공하며 요청 시 180가지의 다양한 분말 코팅 색상을 제공합니다. | 외부 자물쇠 | ₩ 998,322 | |
IBP03080-YF | 48 " | 평면 | 노란색 | 0.3 " | 0.3 " | 탄소강 | Calpipe Security ca는 추가 요금으로 요청시 아연 도금 마감 처리도 제공합니다. | 외부 자물쇠 | ₩ 998,322 | |
IBP04040-YF | 48 " | 평면 | 노란색 | 0.237 " | 0.237 " | 탄소강 | - | 외부 자물쇠 | ₩ 1,154,702 | |
IBP04040-YD | 48 " | 둥근 천장 | 노란색 | 0.237 " | 0.237 " | 탄소강 | - | 외부 자물쇠 | ₩ 1,001,735 | |
IBP04080-YD | 48 " | 둥근 천장 | 노란색 | 0.337 " | 0.337 " | 탄소강 | - | 외부 자물쇠 | ₩ 1,307,582 | |
IBP05080-YD | 48 " | 둥근 천장 | 노란색 | 0.375 " | 0.375 " | 탄소강 | - | 외부 자물쇠 | ₩ 1,505,840 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.