CALDWELL K90-3-9/20 휴대용 갠트리 크레인 6000lb 최대 높이 9피트 | AD3RTN 40M975

CALDWELL K90-3-9/20 휴대용 갠트리 크레인 6000lb 최대 높이 9피트

항목: AD3RTN 모델: K90-3-9/20크로스 참조: 40M975
가용성 확인

무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.

₩ 16,131,342 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목휴대용 갠트리 크레인
조정 가능한 증분12 "
캐스터 재질강철
캐스터 유형(4) 회전
캐스터스틸 스위블 캐스터
색상노란색
마감재 노란색 페인트
높이 조정조절 가능한 높이
I 빔 플랜지 폭5.5 "
I 빔 높이15 "
안쪽 너비18 '6 "
부하 용량6000의 파운드
자재강철
맥스. I 빔 높이9ft.
최소 I 빔 높이6 '5 "
타입헤비 듀티, 높이 조절 가능, 스틸
사용 가능한 I 빔 스팬 Max.18 피트 6 인치
휠 지름8"
휠 너비3"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 890.1
선박 높이 (cm)66.04
선박 길이 (cm)609.6
선박 폭 (cm)172.72
HS 코드8426190000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델휠 지름I 빔 플랜지 폭I 빔 높이휠 너비안쪽 너비부하 용량맥스. I 빔 높이최소 I 빔 높이가격
CALDWELL K90-1-7/10 휴대용 갠트리 크레인 2000lb 최대 높이 7피트 | AD3RNZ 40M892 K90-1-7 / 106"3.33 "6"2"10 '4 "2000의 파운드7ft.4 '11 "₩ 11,229,890
RFQ
CALDWELL K90-1-7/12 휴대용 갠트리 크레인 2000lb 최대 높이 7피트 | AD3RPA 40M893 K90-1-7 / 126"4"8"2"12 '4 "2000의 파운드7ft.4 '11 "₩ 11,344,462
RFQ
CALDWELL K90-1-7/14 휴대용 갠트리 크레인 2000lb 최대 높이 7피트 | AD3RPB 40M894 K90-1-7 / 146"4"8"2"14.3ft.2000의 파운드7ft.4 '11 "₩ 10,659,600
RFQ
CALDWELL K90-1-7/16 휴대용 갠트리 크레인 2000lb 최대 높이 7피트 | AD3RPC 40M895 K90-1-7 / 166"4.66 "10 "2"16 '4 "2000의 파운드7ft.4 '11 "₩ 11,945,797
RFQ
CALDWELL K90-1-7/20 휴대용 갠트리 크레인 2000lb 최대 높이 7피트 | AD3RPD 40M896 K90-1-7 / 208"4.66 "10 "3"18 '6 "2000의 파운드7ft.5 '5 "₩ 10,869,110
RFQ
CALDWELL K90-1-7/24 휴대용 갠트리 크레인 2000lb 최대 높이 7피트 | AD3RPE 40M897 K90-1-7 / 248"5.25 "12 "3"22 '6 "2000의 파운드7ft.5 '5 "₩ 10,999,362
RFQ
CALDWELL K90-1-9/10 휴대용 갠트리 크레인 2000lb 최대 높이 9피트 | AD3RPF 40M898 K90-1-9 / 106"3.33 "6"2"10 '4 "2000의 파운드9ft.5 '11 "₩ 11,052,790
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CALDWELL K90-3-9/20 휴대용 갠트리 크레인 6000lb 최대 높이 9피트
₩ 16,131,342 /단위