CALDWELL K90-1-7/14 휴대용 갠트리 크레인 2000lb 최대 높이 7피트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 갠트리 크레인 |
조정 가능한 증분 | 12 " |
캐스터 재질 | 강철 |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
캐스터 | 스틸 스위블 캐스터 |
색상 | 노란색 |
마감재 | 노란색 페인트 |
높이 조정 | 조절 가능한 높이 |
I 빔 플랜지 폭 | 4" |
I 빔 높이 | 8" |
안쪽 너비 | 14.3ft. |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
자재 | 강철 |
맥스. I 빔 높이 | 7ft. |
최소 I 빔 높이 | 4 '11 " |
타입 | 헤비 듀티, 높이 조절 가능, 스틸 |
사용 가능한 I 빔 스팬 Max. | 14.3 피트 |
휠 지름 | 6" |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 533.7 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 426.72 |
선박 폭 (cm) | 172.72 |
HS 코드 | 8426190000 |
원산지 | US |
모델 | 휠 지름 | I 빔 플랜지 폭 | I 빔 높이 | 휠 너비 | 안쪽 너비 | 부하 용량 | 맥스. I 빔 높이 | 최소 I 빔 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K90-1-7 / 10 | 6" | 3.33 " | 6" | 2" | 10 '4 " | 2000의 파운드 | 7ft. | 4 '11 " | ₩ 11,229,890 | RFQ
|
K90-1-7 / 12 | 6" | 4" | 8" | 2" | 12 '4 " | 2000의 파운드 | 7ft. | 4 '11 " | ₩ 11,344,462 | RFQ
|
K90-1-7 / 16 | 6" | 4.66 " | 10 " | 2" | 16 '4 " | 2000의 파운드 | 7ft. | 4 '11 " | ₩ 11,945,797 | RFQ
|
K90-1-7 / 20 | 8" | 4.66 " | 10 " | 3" | 18 '6 " | 2000의 파운드 | 7ft. | 5 '5 " | ₩ 10,869,110 | RFQ
|
K90-1-7 / 24 | 8" | 5.25 " | 12 " | 3" | 22 '6 " | 2000의 파운드 | 7ft. | 5 '5 " | ₩ 10,999,362 | RFQ
|
K90-1-9 / 10 | 6" | 3.33 " | 6" | 2" | 10 '4 " | 2000의 파운드 | 9ft. | 5 '11 " | ₩ 11,052,790 | RFQ
|
K90-1-9 / 12 | 6" | 4" | 8" | 2" | 12 '5 " | 2000의 파운드 | 9ft. | 6ft. | ₩ 11,494,455 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.