CALDWELL H90-1-10/24 휴대용 갠트리 크레인 2000lb 최대 높이 10피트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 갠트리 크레인 |
캐스터 재질 | 강철 |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
캐스터 | 스틸 스위블 캐스터 |
색상 | 노란색 |
마감재 | 노란색 페인트 |
높이 조정 | 고정 높이 |
I 빔 플랜지 폭 | 5.25 " |
I 빔 높이 | 12 " |
안쪽 너비 | 22 '6 " |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
자재 | 강철 |
맥스. I 빔 높이 | 10ft. |
최소 I 빔 높이 | 10ft. |
타입 | 헤비 듀티, 고정 높이, 스틸 |
사용 가능한 I 빔 스팬 Max. | 22 피트 6 인치 |
휠 지름 | 6" |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 960.3 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 731.52 |
선박 폭 (cm) | 172.72 |
HS 코드 | 8426190000 |
원산지 | US |
모델 | 사용 가능한 I 빔 스팬 Max. | 마감재 | I 빔 플랜지 폭 | 휠 지름 | 휠 너비 | I 빔 높이 | 안쪽 너비 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H90-1-10 / 10 | 10 피트 4 인치 | 노란색 페인트 | 3.33 " | 6" | 2" | 6" | 10 '4 " | 2000의 파운드 | ₩ 6,881,017 | RFQ
|
H90-1-10 / 12 | 12 피트 4 인치 | 노란색 페인트 | 4" | 6" | 2" | 8" | 12 '4 " | 2000의 파운드 | ₩ 6,953,590 | RFQ
|
H90-1-10 / 14 | 14 피트 4 인치 | 노란색 페인트 | 4" | 6" | 2" | 8" | 14 '4 " | 2000의 파운드 | ₩ 7,492,240 | RFQ
|
H90-1-10 / 16 | 16 피트 4 인치 | 노란색 페인트 | 4.66 " | 6" | 2" | 10 " | 16 '4 " | 2000의 파운드 | ₩ 8,032,762 | RFQ
|
H90-1-10 / 20 | 18 피트 6 인치 | 노란색 페인트 | 4.66 " | 6" | 2" | 10 " | 18 '6 " | 2000의 파운드 | ₩ 8,147,825 | RFQ
|
H90-1-12 / 10 | 10 피트 4 인치 | 노란색 페인트 | 3.33 " | 6" | 2" | 6" | 10 '4 " | 2000의 파운드 | ₩ 8,211,192 | RFQ
|
H90-1-12 / 12 | 12 피트 4 인치 | 노란색 페인트 | 4" | 6" | 2" | 8" | 12 '4 " | 2000의 파운드 | ₩ 8,336,842 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.