항목 | 다이 리프팅 통 |
보석 개방 높이 | 4" |
보석 개방 폭 | 4" |
생산 능력 | 2000의 파운드 |
포크 높이 | 1" |
포크 너비 | 8" |
헤드 룸 | 29 " |
보석 구멍 위의 재료 | 5 / 8 " |
전체 폭 | 29.75 " |
선박 중량 (kg) | 13.52 |
선박 높이 (cm) | 78.74 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8431410080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 포크 높이 | 포크 너비 | 헤드 룸 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLT-1-1 / 4-28 | 2500의 파운드 | 1.25 " | 8" | 39 " | 40.25 " | ₩ 3,976,332 | ||
DLT-1-1 / 2-38 | 3000의 파운드 | 1.5 " | 10 " | 47.5 " | 51.75 " | ₩ 4,368,175 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.