항목 | 경량 팔레트 리프터 |
보석 중심 | 24 " |
보석 개방 높이 | 4-1 / 2 " |
보석 개방 폭 | 2-3 / 4 " |
생산 능력 | 4000의 파운드 |
포크 높이 | 2" |
포크 길이 | 36 " |
포크 너비 | 4" |
헤드 룸 | 62 " |
보석 구멍 위의 재료 | 3 / 4 " |
전체 폭 | 25 " |
목 높이 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 212.85 |
선박 높이 (cm) | 177.8 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8431410080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.