항목 | 팔레트 리프터 |
보석 중심 | 21 " |
보석 개방 높이 | 5" |
보석 개방 폭 | 6" |
생산 능력 | 2000의 파운드 |
포크 높이 | 2" |
포크 길이 | 42 " |
포크 너비 | 2" |
헤드 룸 | 57.5 " |
보석 구멍 위의 재료 | 1" |
전체 폭 | 25 " |
목 높이 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 161.1 |
선박 높이 (cm) | 163.83 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8431410080 |
원산지 | US |
모델 | 생산 능력 | 포크 높이 | 포크 길이 | 포크 너비 | 헤드 룸 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-1-36 | 2000의 파운드 | 2" | 36 " | 2" | 57.5 " | 25 " | ₩ 6,961,465 | |
90-1-48 | 2000의 파운드 | 2" | 48 " | 2" | 58.5 " | 25 " | ₩ 7,562,782 | |
90-2-36 | 4000의 파운드 | 2" | 36 " | 3" | 59.5 " | 25 " | ₩ 8,256,622 | |
90-2-42 | 4000의 파운드 | 2" | 42 " | 4" | 59.5 " | 25 " | ₩ 8,934,695 | |
90-2-48 | 4000의 파운드 | 2" | 48 " | 4" | 59.5 " | 25 " | ₩ 9,598,032 | |
90-3-42 | 6000의 파운드 | 2.5 " | 42 " | 4.5 " | 61.5 " | 25 " | ₩ 11,378,867 | |
90-3-48 | 6000의 파운드 | 2.5 " | 48 " | 4.5 " | 61.5 " | 27 " | ₩ 13,460,370 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.