항목 | 좁은 코일 후크 |
보석 개방 높이 | 5-13 / 16 " |
보석 개방 폭 | 4" |
보석 폭 | 1-1 / 4 " |
생산 능력 | 10,000의 파운드 |
헤드 룸 | 32-13 / 16 " |
보석 구멍 위의 재료 | 1-1 / 2 " |
전체 폭 | 1.25 " |
목 높이 | 25-1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 67.5 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8431410080 |
원산지 | US |
모델 | 생산 능력 | 헤드 룸 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
82NC-2-8 | 4000의 파운드 | 24-9 / 16 " | 3 / 4 " | ₩ 1,891,995 | |
82NC-2-16 | 4000의 파운드 | 24-9 / 16 " | 3 / 4 " | ₩ 2,313,605 | |
82NC-3.1 / 2-12 | 7000의 파운드 | 28.125 " | 1" | ₩ 2,277,432 | |
82NC-3.1 / 2-16 | 7000의 파운드 | 28.125 " | 1" | ₩ 2,620,257 | |
82NC-5-20 | 10,000의 파운드 | 32-13 / 16 " | 1.25 " | ₩ 3,176,827 | |
82-NC-1 / 2-8 | 1000의 파운드 | 18.5 " | 1 / 2 " | ₩ 1,512,770 | |
82NC-1 / 2-12 | 1000의 파운드 | 18.5 " | 1 / 2 " | ₩ 1,596,070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.