CALDWELL 32C-2-6/10 조절식 스프레더 빔 4000 Lb. 120인치
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조정 가능한 스프레더 빔 |
보석 두께 | 1 / 2 " |
헤드 룸 | 72 ~ 88 인치 |
후크 열기 | 31 / 32 " |
맥스. 확산 | 120 " |
최소 확산 | 72 " |
전체 길이 | 120 " |
사용 가능한 상부 베일 길이 | 3-15 / 16 " |
사용 가능한 상단 베일 너비 | 2-23 / 64 " |
작업 부하 제한 | 4000 파운드 |
선박 중량 (kg) | 87.3 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 7301201000 |
원산지 | US |
모델 | 헤드 룸 | 후크 열기 | 전체 길이 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
32C-2-4 / 6 | 48 ~ 57 인치 | 31 / 32 " | 72 " | 4000 파운드 | ₩ 4,331,582 | |
32C-2-8 / 14 | 96 ~ 113 인치 | 31 / 32 " | 168 " | 4000 파운드 | ₩ 6,754,072 | RFQ
|
32C-2-12 / 20 | 132 ~ 166 인치 | 31 / 32 " | 240 " | 4000 파운드 | ₩ 7,924,770 | RFQ
|
32C-5-4 / 6 | 55 ~ 64 인치 | 1-13 / 32 " | 72 " | 10,000 파운드 | ₩ 7,495,845 | |
32C-5-6 / 10 | 79 ~ 95 인치 | 1-13 / 32 " | 120 " | 10,000 파운드 | ₩ 7,392,630 | RFQ
|
32C-5-8 / 14 | 102 ~ 126 인치 | 1-13 / 32 " | 168 " | 10,000 파운드 | ₩ 9,446,325 | RFQ
|
32C-5-12 / 20 | 138 ~ 172 인치 | 1-13 / 32 " | 240 " | 10,000 파운드 | ₩ 10,553,322 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.