항목 | 레일 통 |
보석 개방 높이 | 1-3 / 8 " |
보석 개방 폭 | 1-5 / 16 " |
생산 능력 | 2000의 파운드 |
플랜지 두께 | 1" |
플랜지 폭 | 1.875 " |
헤드 룸 | 18 " |
보석 구멍 위의 재료 | 1 / 2 " |
전체 폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 53.98 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8431100010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 플랜지 폭 | 헤드 룸 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109-2 | 4000의 파운드 | 2.75 " | 20 " | 10.5 " | ₩ 2,318,627 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.